Pilový kotouč ″power cut wood″, 235x30 Z40 WZ 15°

Artiklové číslo: 628679000
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
Úhel čela 15
⌀ listu D 235 mm
⌀ otvoru 30 mm
Vhodné pro materiál Holz
Počet zubů 40
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628679000
EAN / GTIN 4061792187603
Číslo výrobce 628679000

Popis

Popis:

  • Velmi široký rozsah použití při zpracování dřeva
  • Pro čisté výsledky podélných a příčných řezů v měkkém a tvrdém dřevě
  • Vhodné pro masivní a vrstvené dřevo, dřevotřískové desky surové, potažené nebo dýhované, MDF, kompozity
  • Zvýšený výkon potřebný pro okružní pilu.

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 235 x 2,8 x 30 mm
  • Vhodné pro: Ks 85 FS
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 15°
  • Tloušťka čepele stonku: 2 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 40
  • Tvar zubu: Nástroj

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku