Pilový kotouč ″power cut wood - classic″, 235x30, Z24 WZ 18°

Artiklové číslo: 628677000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ listu D 235 mm
⌀ otvoru 30 mm
Vhodné pro materiál Holz
Počet zubů 24
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628677000
EAN / GTIN 4061792186781
Číslo výrobce 628677000

Popis

Popis:

  • Pro hrubé a středně jemné řezy při rychlých posuvech a nízkých nárocích na výkon
  • Dobré výsledky řezání při podélných řezech v masivním dřevě

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 235 x 2,8 x 30 mm
  • Vhodné pro: Ks 85 FS
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 18°
  • Tloušťka čepele stonku: 2 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 24
  • Tvar zubu: Nástroj

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku