Pilový kotouč ″ocelový řez - klasický″, 305x25,4 Z60 FZ/FA 4°

Artiklové číslo: 628668000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ listu D 305 mm
Počet zubů 60
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628668000
EAN / GTIN 4061792174566
Číslo výrobce 628668000

Popis

Popis:

  • Univerzálně použitelný pro řezání kovů za studena
  • Pro použití do ocelových plechů a ocelových profilů
  • Vhodný pro všechny běžné pily na kovy

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 305 x 2,6 x 25,4 mm
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 4°
  • Tloušťka čepele stonku: 2,2 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 60
  • typ zubu: FZ/FA

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku