Pilový kotouč ″power cut wood″, 165x20 Z36 WZ 15° /B

Artiklové číslo: 628662000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628662000
EAN / GTIN 4061792173507
Číslo výrobce 628662000

Popis

Popis:

  • Velmi široký rozsah použití při zpracování dřeva
  • Pro čisté výsledky podélných a příčných řezů v měkkém a tvrdém dřevě
  • Vhodné pro masivní a vrstvené dřevo, dřevotřískové desky surové, potažené nebo dýhované, MDF, kompozity
  • Zvýšený výkon potřebný pro okružní pilu.

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 165 x 2,2 x 20 mm
  • VHODNÉ PRO: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 15°
  • Tloušťka čepele stonku: 1,4 mm
  • Balení: Blistr
  • Počet zubů: 36
  • Tvar zubu: Nástroj

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku