Pilový kotouč ″multi cut - classic″, 165x20 Z42 FZ/TZ 5° /B

Artiklové číslo: 628661000
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
    Druh produktu Pilový kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 628661000
    EAN / GTIN 4061792173491
    Číslo výrobce 628661000

    Popis

    Popis:

    • Univerzální použití pro náročné materiály
    • Pro vysoké nároky na kvalitu řezu, např. laminát, tenkostěnné plasty, hliník, měď, mosazné profily
    • Vhodné pro mnoho aplikací při dokončování interiérů
    • Dobré výsledky řezání i u příčných řezů v masivním dřevě, surových, lakovaných nebo dýhovaných dřevotřískových deskách, MDF
    • Velmi vysoký výkon potřebný pro kotoučovou pilu

    Charakteristika:

    • Průměr x šířka řezu x otvor: 165 x 2,2 x 20 mm
    • VHODNÉ PRO: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
    • Materiál: HW/CT
    • Úhel sklonu: 5°
    • Tloušťka čepele stonku: 1,4 mm
    • Balení: Blistr
    • Počet zubů: 42
    • Tvar zubu: FZ/TZ

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku