Pilový kotouč ″power cut wood″, 254x30 Z48 WZ 5°neg /B

Artiklové číslo: 628656000
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
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628656000
EAN / GTIN 4061792173446
Číslo výrobce 628656000
L-číslo L01750 1859

Popis

Popis:

  • Velmi široký rozsah použití při zpracování dřeva
  • Pro čisté výsledky podélných a příčných řezů v měkkém a tvrdém dřevě
  • Vhodné pro masivní a vrstvené dřevo, dřevotřískové desky surové, lakované nebo dýhované, MDF, kompozity
  • Vyšší výkon potřebný pro kotoučovou pilu

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 254 x 2,4 x 30 mm
  • Vhodné pro: KGS 254 M.
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 5° neg.
  • Tloušťka čepele stonku: 1,8 mm
  • Balení: Blistr
  • Počet zubů: 48
  • Tvar zubu: Nástroj

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku