Pilový kotouč ″bezotřepový řez dřeva - klasický″, 165x20 Z18 WZ 20° /B

Artiklové číslo: 628650000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ listu D 165 mm
⌀ otvoru 20 mm
Vhodné pro materiál Holz
Počet zubů 18
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628650000
EAN / GTIN 4061792173088
Číslo výrobce 628650000

Popis

Popis:

  • Maximální doba chodu akumulátorových pil díky mimořádně tenké tloušťce pilového listu a šířce řezu
  • Podstatně více řezů na jedno nabití akumulátoru ve srovnání se standardními pilovými listy se stejně dlouhou životností

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 165 x 1,6 x 20 mm
  • VHODNÉ PRO: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 20°
  • Tloušťka čepele stonku: 1 mm
  • Balení: Blistr
  • Počet zubů: 18
  • Tvar zubu: Nástroj

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku