Pilový kotouč ″power cut wood - classic″, 400x30 Z28 TZ 15°

Artiklové číslo: 628647000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ listu D 400 mm
⌀ otvoru 30 mm
Vhodné pro materiál Holz
Počet zubů 28
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628647000
EAN / GTIN 4061792176898
Číslo výrobce 628647000

Popis

Popis:

  • Mimořádně robustní a odolný. Speciálně navržen pro použití se stavebním dřevem se zbytky hřebíků a betonu
  • Pro hrubé a středně jemné řezy s rychlým posuvem a nízkými nároky na výkon
  • Dobré výsledky řezání při podélných řezech v masivním dřevě.

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 400 x 30 x 3,2 mm
  • Vhodné pro: BKS 400 Plus
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 15°
  • Tloušťka čepele stonku: 2,2 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 28
  • Tvar zubu: TZ

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku