Brusný list 230x280 mm, P 180, kov, neželezné kovy, profesionální

Artiklové číslo: 628626000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zrnitost 180
Délka brusného listu 230 mm
Druh produktu Brusný papír

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628626000
EAN / GTIN 4061792008595
Číslo výrobce 628626000
L-číslo L01750 417

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní brusný papír s hustým rozptylem
  • Univerzální výrobek pro broušení profilů. Vysoce pružná bavlněná Opěrná podložka dosahuje optimální přizpůsobivosti obrobku
  • Pro práci s kovy, neželeznými kovy.

Charakteristika:

  • Rozměry: 230 x 280 mm
  • Velikost zrna: P 180

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku