Sada: 2xDiamantový řezný kotouč 115x22,23mm, ″UP″+ 1xRychloupínací matice M 14

Artiklové číslo: 628581000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628581000
EAN / GTIN 4061792175211
Číslo výrobce 628581000

Popis

Popis:

  • Výkonný diamantový řezný kotouč se segmentovým ostřím pro agresivní, rychlé řezání tvrdých materiálů s vysokým řezným výkonem a velmi dobrou životností
  • Vhodný zejména pro obecné stavební materiály, jako je beton, beton s obnaženým kamenivem, tvrdé a měkké pískovce, hliněné cihly
  • Čisté řezné hrany a vysoká řezná rychlost díky speciálním segmentům s krátkými zuby
  • Nejvyšší bezpečnost díky laserem svařovaným diamantovým segmentům. Výška segmentů 9-10 mm.
  • Objednací číslo 628563000 a 628564000 s redukčním kroužkem pro stroje s uchycením 20 mm nebo 25,4 mm.

Charakteristika:

  • Průměr x otvor: 115 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 13300 /min
  • Rozměry segmentu: 20 x 2,4 x 9 mm
  • Počet segmentů: 13
  • Prodejní jednotka: 1
  • Balení: Karton

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku