Diamantový řezný kotouč CP prof. 150x22,23mm

Artiklové číslo: 628572000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 628572000
    EAN / GTIN 4061792173873
    Číslo výrobce 628572000

    Popis

    Popis:

    • Výkonný diamantový řezný kotouč se segmentovým ostřím pro agresivní, rychlé řezání tvrdých materiálů s velmi vysokým řezným výkonem a velmi dobrou životností
    • Vhodný pro všechny tvrdé materiály, jako je beton (i vyztužený), betonové trubky, obrubníky, tvrdý pískovec, zámkové bloky, obnažené kamenivo do betonu, díky speciálním turbo segmentům
    • Nejvyšší úroveň bezpečnosti díky laserem svařovaným diamantovým segmentům. Výška segmentu 12 mm.

    Charakteristika:

    • Hmotnost brutto: 0,274 kg
    • Průměr x otvor: 150 x 22,23 mm
    • Maximální otáčky: 10200 ot/min
    • Počet segmentů: 10
    • Rozměry segmentů: 33 x 2,4 x 12 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku