Diamantový řezný kotouč UP prof. 150x22,23 mm

Artiklové číslo: 628560000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628560000
EAN / GTIN 4061792174382
Číslo výrobce 628560000

Popis

Popis:

  • Výkonný diamantový řezný kotouč se segmentovým ostřím pro agresivní, rychlé řezání tvrdých materiálů s vysokým řezným výkonem a velmi dobrou životností
  • Vhodný zejména pro obecné stavební materiály, jako je beton, beton s obnaženým kamenivem, tvrdý a měkký pískovec, hliněné cihly
  • Čisté řezné hrany a vysoká řezná rychlost díky speciálním segmentům s krátkými zuby
  • Nejvyšší úroveň bezpečnosti díky laserem svařovaným diamantovým segmentům. Výška segmentů 9-10 mm.
  • Objednací číslo 628563000 a 628564000 s redukčním kroužkem pro stroje s držákem 20 mm nebo 25,4 mm.

Charakteristika:

  • Hmotnost brutto: 0,260 kg
  • Průměr x otvor: 150 x 22,23 mm
  • Maximální otáčky: 10200 ot/min
  • Počet segmentů: 18
  • Rozměry segmentů: 20 x 2,4 x 9 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku