Diamantový řezací kotouč SP - T, 125x22,23 mm, dlaždice

Artiklové číslo: 628556000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628556000
EAN / GTIN 4061792174344
Číslo výrobce 628556000

Popis

Popis:

  • Standardní diamantový řezný kotouč s uzavřenou hranou pro řezání bez odlamování hran na obrobcích s vysoce kvalitním povrchem, jako jsou dlaždice, desky z přírodního kamene
  • Vysoký řezný výkon a dobrá životnost
  • Výška segmentu 7 mm
  • Dodáváno v pultovém provedení při objednání v množství 10 kusů.

Charakteristika:

  • Průměr x otvor: 125 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 12200 /min
  • Rozměry segmentu: 1,5 x 7 mm
  • Prodejní jednotka: 1
  • balení: Karton

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku