Diamantový řezací kotouč SP - UT, 115x22,23 mm

Artiklové číslo: 628551000
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 628551000
    EAN / GTIN 4061792174290
    Číslo výrobce 628551000

    Popis

    Popis:

    • Univerzální diamantový řezný kotouč s uzavřenou hranou pro pohodlné řezání s vysokým řezným výkonem a dobrou životností
    • Vhodný pro všechny stavební materiály, jako je beton, beton s obnaženým kamenivem, tvrdé pískovce, hliněné cihly
    • Čisté řezné hrany bez odlamování materiálu
    • Výška segmentu 10 mm
    • Dodání v pultovém stojanu při objednání 10 kusů.

    Charakteristika:

    • Průměr x otvor: 115 x 22,23 mm
    • Max. Otáčky: 13300 /min
    • Rozměry segmentu: 2,2 x 10 mm
    • Prodejní jednotka: 1
    • balení: Karton

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku