Diamantový řezný kotouč MU-P prof. 230x22,23

Artiklové číslo: 628550000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628550000
EAN / GTIN 4061792252974
Číslo výrobce 628550000

Popis

Popis:

  • Vakuově pájený diamantový řezný kotouč pro téměř všechny kovové materiály; díky procesu vakuového pájení lze velmi flexibilně použít i v různých materiálech, jako jsou trubky, profily, plasty atd.
  • Snížení odletujících jisker, snížení zápachu a tvorby prachu
  • Extrémně dlouhá životnost v kovu
  • Stálá hloubka řezu po celou dobu životnosti

Charakteristika:

  • Hrubá hmotnost: 0,564 kg
  • Průměr x vrtání: 230 x 22,23 mm
  • Maximální otáčky: 6600 ot/min
  • Počet segmentů: Rozměry segmentů: 16
  • Rozměry segmentů: 1,5 mm: 1,6 x 1,5 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku