Hákový klíč s čepem 45/50 mm

Artiklové číslo: 628500 45/50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
184 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro matice s vnějším ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 1810A
Označení výrobce DIN 1810B
Pro matice s vnějším ⌀ 45 mm - 50 mm
Celková délka 206 mm
⌀ čepu 5 mm
Druh produktu Hákový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628500 45/50
EAN / GTIN 4020772054946
Číslo výrobce 54940

Popis

Provedení:

Speciální ocel, svisle broušená, kalená a popuštěná na brunýrovaný odstín.
Hákový klíč s čepem dle DIN 1810 B.

Použití:

Pro matice s otvory na obvodu DIN 1816.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku