Pilový kotouč ″hliníkový řez - profesionální″, 254x30 Z72 FZ/TZ 5°neg

Artiklové číslo: 628447000
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
⌀ listu D 254 mm
⌀ otvoru 30 mm
Vhodné pro materiál Aluminium
Počet zubů 72
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628447000
EAN / GTIN 4061792173835
Číslo výrobce 628447000
L-číslo L01750 823

Popis

Popis:

  • Dokonalé řezy v hliníku díky speciální geometrii zubů
  • Extrémně dlouhá životnost díky nejlepší kvalitě karbidu a jemně broušeným zubům
  • Přesné, tiché a vibracemi minimalizované řezy díky laserovaným dilatačním drážkám (a částečně laserovým ornamentům), jakož i laserovaným hlavním pilovým listům z oceli nejvyšší kvality
  • Držák s bočním otvorem pro pilové kotouče s Ø 216, 254 a 305

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 254 x 2,4 x 30 mm
  • Vhodné pro: KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 i Plus
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 5° neg.
  • Tloušťka čepele stonku: 2 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 72
  • Tvar zubu: FZ/TZ

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku