Plochý sekáč SDS-max ″klasický″ 400 x 25 mm

Artiklové číslo: 628410000
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
Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628410000
EAN / GTIN 4007430316097
Číslo výrobce 628410000
L-číslo L01750 1221

Popis

Popis:

  • Robustně kalené nástroje s vysokou kvalitou materiálu
  • Dobrá rychlost úběru s dobrou životností
  • Pro tvrdé materiály, pro všeobecné sekání a rozbíjení zdiva, betonu a volného kamene, např. při pokládání kabelů

Charakteristika:

  • Celková délka: 400 mm
  • Tvar sekáče: Plochý sekáč
  • Šířka řezu: 25 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku