Široký sekáč SDS-plus ″klasický″, 250 x 40 mm

Artiklové číslo: 628408000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628408000
EAN / GTIN 4007430316073
Číslo výrobce 628408000
L-číslo L01750 848

Popis

Popis:

  • Robustní kalené nástroje s vysokou kvalitou materiálu
  • Dobrá rychlost úběru s dobrou životností
  • Pro univerzální úběr materiálu ve velkém měřítku. Univerzálně použitelné.

Charakteristika:

  • Celková délka: 250 mm
  • Tvar dláta: Široký dláto
  • Šířka řezu: 40 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku