Plochý sekáč SDS-plus ″klasický″ 250 x 20 mm

Artiklové číslo: 628407000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Sekáče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 628407000
    EAN / GTIN 4007430316066
    Číslo výrobce 628407000
    L-číslo L01750 1052

    Popis

    Popis:

    • Robustně kalené nástroje s vysokou kvalitou materiálu
    • Dobrá rychlost úběru s dobrou životností
    • Pro tvrdé materiály, pro všeobecné sekání a rozbíjení zdiva, betonu a volného kamene, např. při pokládání kabelů

    Charakteristika:

    • Celková délka: 250 mm
    • Tvar sekáče: Plochý sekáč
    • Šířka řezu: 20 mm
    • Prodejní jednotka: 1

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku