TCT fréza, KUD 080652 / 6 - MX

Artiklové číslo: 628350000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 628350000
    EAN / GTIN 4007430228253
    Číslo výrobce 628350000

    Popis

    Popis:

    • Karbidové frézy s křížovým ozubením pro všeobecné použití. Křížové vroubkování umožňuje pohodlnou práci a lepší ovládání. Zlepšená řezná schopnost zvyšuje úběr materiálu. Vhodné pro téměř všechny kovy, jako je kalená ocel, nekalená ocel, nerezová ocel, titan, mosaz, měď, litina, bronz.
    • Příklady použití:
    • Pro odjehlování, obrábění kontur, povrchové obrábění, frézování těžko přístupných míst, obrábění ostrých úhlů
    • Pro obrábění kontur a odjehlování vnitřních otvorů. Vhodné zejména pro frézování těžko přístupných míst.

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 6 mm
    • Celková délka: 52 mm
    • Průměr hlavy: 8 mm
    • Ø dříku: 6 mm
    • ozubení ozubení ozubení: Křížový převod

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku