TCT fréza, KUD 060550 / 6 - MX

Artiklové číslo: 628349000
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
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 628349000
    EAN / GTIN 4007430228246
    Číslo výrobce 628349000

    Popis

    Popis:

    • Karbidové frézy s křížovým ozubením pro všeobecné použití. Křížové vroubkování umožňuje pohodlnou práci a lepší ovládání. Zlepšená řezná schopnost zvyšuje úběr materiálu. Vhodné pro téměř všechny kovy, jako je kalená ocel, nekalená ocel, nerezová ocel, titan, mosaz, měď, litina, bronz.
    • Příklady použití:
    • Pro odjehlování, obrábění kontur, povrchové obrábění, frézování těžko přístupných míst, obrábění ostrých úhlů
    • Pro obrábění kontur a odjehlování vnitřních otvorů. Vhodné zejména pro frézování těžko přístupných míst.

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 5 mm
    • Celková délka: 50 mm
    • Průměr hlavy: 6 mm
    • Ø dříku: 6 mm
    • ozubení ozubení ozubení: Křížový převod

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku