HM fréza, WRC 061850 / 6 - MX

Artiklové číslo: 628345000
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
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628345000
EAN / GTIN 4007430228215
Číslo výrobce 628345000
L-číslo L01750 1839

Popis

Popis:

  • Karbidové frézy s příčným ozubením pro všeobecné použití. Křížové ozubení umožňuje pohodlnou práci a lepší ovládání. Zlepšená řezná schopnost zvyšuje úběr materiálu. Vhodný pro téměř všechny kovy, jako je kalená ocel, nekalená ocel, nerezová ocel, titan, mosaz, měď, litina, bronz.
  • Příklady použití: Pro obrábění povrchů, kontur a poloměrů, frézování těžko přístupných míst, obrábění ostrých úhlů
  • Pro obrábění povrchů, kontur a poloměrů.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 18 mm
  • Celková délka: 50 mm
  • Průměr hlavy: 6 mm
  • Ø dříku: 6 mm
  • ozubení ozubení ozubení: Křížový převod

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku