TCT fréza, ZYAS 061850 / 6 - MX

Artiklové číslo: 628341000
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
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 628341000
    EAN / GTIN 4007430228154
    Číslo výrobce 628341000

    Popis

    Popis:

    • Karbidová fréza s příčným ozubením pro všeobecné použití. Křížové ozubení umožňuje pohodlnou práci a lepší ovládání. Zlepšená řezná schopnost zvyšuje úběr materiálu. Vhodné pro téměř všechny kovy, jako je kalená ocel, nekalená ocel, nerezová ocel, titan, mosaz, měď, litina, bronz.
    • Příklady použití: Pro obecné použití: Odjehlování, tvarové obrábění, povrchové obrábění, frézování těžko přístupných míst, obrábění ostrých úhlů
    • Pro všeobecné použití. Ideálně se hodí pro vnitřní kontury.

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 18 mm
    • Celková délka: 50 mm
    • Průměr hlavy: 6 mm
    • Ø dříku: 6 mm
    • ozubení ozubení ozubení: Křížový převod

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku