NK brusný kotouč 20 x 32 x 40 mm, stopka 6 mm, K 24, válec

Artiklové číslo: 628336000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628336000
EAN / GTIN 4007430228659
Číslo výrobce 628336000

Popis

Popis:

  • Osazené hroty z normálního korundu pro obrábění nerezové oceli, Inox, NK 24 N BA, měkké provedení, bez obsahu železa a síry
  • Pro přípravu a dokončování svarových švů
  • Pro hrubé až jemné obrábění
  • Pro odstraňování otřepů a otřepů.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 32 mm
  • Celková délka: 40 mm
  • Průměr hlavy: 20 mm
  • Velikost zrna: K 24 Šank
  • Ø: 6 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku