Dia-FS2, 125x18x22,23 mm, ″profesionální″, ″UP″, univerzální

Artiklové číslo: 628298000
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 628298000
    EAN / GTIN 4007430330819
    Číslo výrobce 628298000
    L-číslo L01750 1055

    Popis

    Popis:

    • Rychlé a pohodlné řezání drážek do stěn v široké škále materiálů
    • Vysoce úsporné na práci díky inteligentnímu systému vzájemně propojených segmentů, protože není třeba vysekávat středový pás. Vysoká úspora času díky frézování v jedné operaci
    • Snížení množství nečistot a prachu, protože materiál je z drážky odstraněn čistě a úplně
    • Přesné uložení drážek pro jednotlivé trubky nebo pro prázdné trubky Ø 20 a 25 mm. Max. Šířka řezu: 20 mm (2-řadá 628298000) nebo 30 mm (3-řadá 628299000).

    Charakteristika:

    • Průměr x otvor: 125 x 22,23 mm
    • Max. Otáčky: 12200 /min
    • Rozměry segmentu: 18 x 7 mm
    • Počet segmentů: 20
    • Prodejní jednotka: 1
    • Balení: Karton

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku