Pilový kotouč ″nařezávání cementu - profesionální″, 190x30 Z4 PCD FZ 5°

Artiklové číslo: 628297000
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
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628297000
EAN / GTIN 4061792173767
Číslo výrobce 628297000

Popis

Popis:

  • Speciálně navrženo pro použití v cementotřískových a sádrovláknitých deskách a dřevovláknitých deskách
  • Velmi dlouhá životnost a vysoká kvalita řezu díky zubům PCD (polykrystalický diamant) ve srovnání se standardními pilovými kotouči s karbidovými hroty
  • Nízký vývoj hluku při současném rychlém postupu řezání

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 190 x 2,2 x 30 mm
  • Vhodné pro: KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS
  • Materiál: PCD
  • Úhel sklonu: 5°
  • Tloušťka čepele stonku: 1,6 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 4
  • Tvar zubu: FZ

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku