Pilový kotouč ″bezotřepový řez dřeva - profesionální″, 165x20 Z18 WZ 20°.

Artiklové číslo: 628294000
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
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628294000
EAN / GTIN 4061792173736
Číslo výrobce 628294000

Popis

Popis:

  • Maximální doba chodu akumulátorové pily díky mimořádně tenké tloušťce pilového kotouče a šířce řezu
  • Výrazně více řezů na jedno nabití akumulátoru ve srovnání se standardními pilovými kotouči se stejně dlouhou životností
  • Obzvláště dlouhá životnost díky nejlepší kvalitě karbidu a jemně broušeným zubům
  • Přesné, tiché a vibracemi minimalizované řezy díky laserovaným dilatačním drážkám (a částečně laserovým ornamentům), jakož i laserovaným pilovým kotoučům z nejkvalitnější oceli.

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 165 x 1,6 x 20 mm
  • VHODNÉ PRO: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 20°
  • Tloušťka čepele stonku: 1,1 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 18
  • Tvar zubu: Nástroj

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku