Pilový kotouč ″power cut wood - professional″, 165x20 Z14 FZ/FA 10°

Artiklové číslo: 628292000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ listu D 165 mm
⌀ otvoru 20 mm
Vhodné pro materiál Holz
Počet zubů 14
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628292000
EAN / GTIN 4061792173712
Číslo výrobce 628292000

Popis

Popis:

  • Pro hrubé a středně jemné řezy s rychlým posuvem a nízkou potřebou výkonu
  • Dobré výsledky řezání při podélných řezech v masivním dřevě
  • Někdy lze použít i na stavební dřevo se zbytky hřebíků a betonu
  • Obzvláště dlouhá životnost díky nejlepší kvalitě karbidu a jemně broušeným zubům
  • Přesné, tiché a vibracemi minimalizované řezy díky laserovaným dilatačním drážkám (a částečně laserovým ornamentům), jakož i laserovaným čepelím kmene z oceli nejvyšší kvality.

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 165 x 2,2 x 20 mm
  • VHODNÉ PRO: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 10°
  • Tloušťka čepele stonku: 1,4 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 14
  • Tvar zubu: FZ/FA

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku