Pilový kotouč ″řezání cementu - profesionální″, 165x20 Z4 PCD FZ 5°

Artiklové číslo: 628289000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Úhel čela 5
⌀ listu D 165 mm
⌀ otvoru 20 mm
Počet zubů 4
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628289000
EAN / GTIN 4061792173682
Číslo výrobce 628289000
L-číslo L01750 1418

Popis

Popis:

  • Speciálně navrženo pro použití v cementotřískových a sádrovláknitých deskách a dřevovláknitých deskách
  • Velmi dlouhá životnost a vysoká kvalita řezu díky zubům PCD (polykrystalický diamant) ve srovnání se standardními pilovými kotouči s karbidovými hroty
  • Nízký vývoj hluku při současném rychlém postupu řezání

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 165 x 2,2 x 20 mm
  • VHODNÉ PRO: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Materiál: PCD
  • Úhel sklonu: 5°
  • Tloušťka čepele stonku: 1,6 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 4
  • Tvar zubu: FZ

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku