5 pilových listů″na ohebný kov″ 100 x 0,9 mm

Artiklové číslo: 628267000
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
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628267000
EAN / GTIN 4007430217653
Číslo výrobce 628267000

Popis

Popis:

  • Pružné pilové kotouče s vratným pohybem, odolné proti zlomení, tloušťka < 1,0 mm.

Charakteristika:

  • Provedení: Zúžený / frézovaný
  • Tloušťka: 0,9 mm
  • Odpovídá typu Bosch: S 522 BF
  • Celková délka: 100 mm
  • Materiálový design: BIM
  • Vhodnost materiálu: Plechy 3-8 mm / profily
  • Popis produktu: Pružné pilové kotouče odolné proti prasknutí < 1,0 mm tloušťky
  • Prodejní jednotka: 5
  • rozteč zubů: 2 mm / 14 TPI

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku