5 pilových listů ″expert na omítku″ 100 x 0,9 mm

Artiklové číslo: 628264000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628264000
EAN / GTIN 4007430217684
Číslo výrobce 628264000

Popis

Popis:

  • Speciálně navrženo pro použití ve speciálních materiálech, jako jsou sádrokartonové desky
  • Zakřivené řezy bez trhání díky jemně broušeným zubům

Charakteristika:

  • Provedení: Zúžený / frézovaný
  • Tloušťka: 0,9 mm
  • Odpovídá typu Bosch: S 528 DF
  • Celková délka: 100 mm
  • Materiálový design: BIM
  • Vhodnost materiálu: Sádrokarton / pro čisté řezy
  • Prodejní jednotka: 5
  • Rozteč zubů: 4,2 mm / 6 TPI

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku