5 pilových listů ″těžký kov″ 225 x 1,1 mm

Artiklové číslo: 628256000
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
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628256000
EAN / GTIN 4007430192684
Číslo výrobce 628256000

Popis

Popis:

  • Stabilní, přesný, pro náročné použití, pro pístové pily o tloušťce > 1,0 mm.

Charakteristika:

  • Provedení: Zúžený / frézovaný
  • Tloušťka: 1,1 mm
  • Odpovídá typu Bosch: S 1126 BEF
  • Celková délka: 225 mm
  • Materiálový design: BIM
  • Vhodnost materiálu: Plech 3-8 mm / trubky a profily Ø 20-175 mm / pro zařízení na řezání trubek / pro demoliční a renovační práce / pro přímé, přesné a zvláště čisté řezy
  • Popis produktu: Stabilní, přesné, pro tvrdé použití, pilové kotouče > 1,0 mm tloušťky
  • Prodejní jednotka: 5
  • rozteč zubů: 1,4 + 1,8 mm / 14 + 18 TPI

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku