25 pilových listů″pružné dřevo + kov″ 225 x 0,9 mm

Artiklové číslo: 628247000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628247000
EAN / GTIN 4007430192493
Číslo výrobce 628247000

Popis

Popis:

  • Pružné pilové kotouče s vratným pohybem, odolné proti zlomení, tloušťka < 1,0 mm.

Charakteristika:

  • Provedení: Zúžený / frézovaný
  • Tloušťka: 0,9 mm
  • Odpovídá typu Bosch: S 1122 VF
  • Celková délka: 225 mm
  • Materiálový design: BIM
  • Vhodnost materiálu: Dřevo / dřevo s hřebíky / kovové vložky Ø 5-175 mm / plechy / trubky / profily 3-10 mm / plasty 3-175 mm
  • Popis produktu: Pružné pilové kotouče odolné proti prasknutí < 1,0 mm tloušťky
  • Prodejní jednotka: 25
  • rozteč zubů: 1,8-2,6 mm / 10-14 TPI

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku