5 pilových listů ″rychlé řezání dřeva″ 225 x 1,25 mm

Artiklové číslo: 628244000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628244000
EAN / GTIN 4007430192462
Číslo výrobce 628244000
L-číslo L01750 1717

Popis

Popis:

  • Pro hrubé použití na stavbě a v zahradě.

Charakteristika:

  • Provedení: Zúžený / frézovaný
  • Tloušťka: 1,25 mm
  • Odpovídá typu Bosch: S 1111 k.
  • Celková délka: 225 mm
  • Materiálový design: HCS
  • Vhodnost materiálu: Dřevo (také vlhké) 15-190 mm / palivové dřevo / pro rychlé, hrubé řezy
  • Popis produktu: Pro hrubé aplikace na staveništi a na zahradě
  • Prodejní jednotka: 5
  • rozteč zubů: 8,5 mm / 3 TPI

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku