5 pilových listů ″na rychlé dřevo″ 300 x 1,25 mm

Artiklové číslo: 628242000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628242000
EAN / GTIN 4007430192448
Číslo výrobce 628242000

Popis

Popis:

  • Pro hrubé použití na stavbě a v zahradě.

Charakteristika:

  • Provedení: Zúžený / frézovaný
  • Tloušťka: 1,25 mm
  • Odpovídá typu Bosch: S 1617 k.
  • Celková délka: 300 mm
  • Materiálový design: HCS
  • Vhodnost materiálu: Dřevo (také vlhké) 10-250 mm / knockout / pro rychlé, hrubé řezy
  • Popis produktu: Pro hrubé aplikace na staveništi a na zahradě
  • Prodejní jednotka: 5
  • rozteč zubů: 8,5 mm / 3 TPI

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku