5 pilových listů ″na dřevo″ 150 x 1,25 mm

Artiklové číslo: 628241000
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
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628241000
EAN / GTIN 4007430192431
Číslo výrobce 628241000
L-číslo L01750 399

Popis

Popis:

  • Pro hrubé použití na stavbě a v zahradě.

Charakteristika:

  • Provedení: Zúžený / frézovaný
  • Tloušťka: 1,25 mm
  • Odpovídá typu Bosch: S 617 k.
  • Celková délka: 150 mm
  • Materiálový design: HCS
  • Vhodnost materiálu: Dřevo (také vlhké) 6-100 mm / knockout / pro rychlé, hrubé řezy / zejména pro obloukové řezy
  • Popis produktu: Pro hrubé aplikace na staveništi a na zahradě
  • Prodejní jednotka: 5
  • rozteč zubů: 8,5 mm / 3 TPI

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku