Pilový kotouč ″přesný řez dřeva - profesionální″, 305x30, Z60 WZ 5° neg.

Artiklové číslo: 628228000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ listu D 305 mm
⌀ otvoru 30 mm
Vhodné pro materiál Holz
Počet zubů 60
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628228000
EAN / GTIN 4007430190376
Číslo výrobce 628228000

Popis

Popis:

  • Velmi široký rozsah použití při zpracování dřeva
  • Pro velmi dobré, čisté výsledky podélných a příčných řezů v měkkém a tvrdém dřevě
  • Dokonale se hodí pro masivní a laminované dřevo, dřevotřískové desky surové, lakované nebo dýhované, MDF, kompozity
  • Vyšší výkon potřebný pro kotoučovou pilu
  • Obzvláště dlouhá životnost díky nejlepší kvalitě karbidu a jemně broušeným zubům
  • Přesnost, řezy s nízkou hlučností a minimalizací vibrací díky laserovým dilatačním drážkám (a částečně laserovým ornamentům), jakož i laserovým kmenovým listům z nejkvalitnější oceli
  • Umístění bočních otvorů pro pilové kotouče o Ø 216, 250, 254 a nad 300 mm.

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 305 x 2,4 x 30 mm
  • Vhodné pro: KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M.
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 5° neg.
  • Tloušťka čepele stonku: 1,8 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 60
  • Tvar zubu: Nástroj

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku