Momentový klíč

Artiklové číslo: 6281-2CT
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
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6281-2CT
    EAN / GTIN 4000896183326
    Číslo výrobce 6281-2CT
    L-číslo L60140 3415

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Nastavení regulačního ventilu plynové nádrže na VW Up! a Caddy r. v. 2012 → (nastavení je nutné po montáži nebo demontáži)
    • Obzvlášť krátká konstrukce pro úzké prostory
    • Zástrčka pro uchycení nástrčného nářadí
    • Přesnost ± 4 % z hodnoty stupnice (ve směru utahování)
      Používání otáčením nástrčného nástroje pro pravé a levé závity
    • Bezpečné:
      • Hapticky (krátký posun při vypnutí)
      • Akusticky (zalamovací prvek)
    • S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
    • Nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu rychle a bezpečně otáčením rukojeti
    • Povrch: tvrdochrom
    • DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Made In Germany
    • Výstup: Nástrčný čtyřhran 9 x 12 mm
    • Rozměry / délka: 125.4 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.23 kg
    • Nm min-max: 5 – 13 Nm
    • Tolerance: 4 %
    • Dělení stupnice (Nm): 0.2 Nm
    • Účinná délka momentového klíče min.-max. l1 mm: 116.50 – 112.50 Nm
    • Ovládací síla min.-max. kg: 4.4 – 11.8 kg
    • Odpich justážního nářadí l2: 17.5 mm
    • Tloušťka hlavy a: 17 mm
    • Šířka hlavy b: 22 mm
    • Již žádné pootočení zpět: U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku