Pilový kotouč ″multi cut - professional″, 220x30, Z80 FZ/TZ, 10°.

Artiklové číslo: 628084000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Úhel čela 10
⌀ listu D 220 mm
⌀ otvoru 30 mm
Počet zubů 80
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628084000
EAN / GTIN 4007430176998
Číslo výrobce 628084000

Popis

Popis:

  • Univerzální použití pro náročné materiály
  • Pro nejvyšší nároky na kvalitu řezu, např. Laminát, tenkostěnné plasty, hliník, měď, mosazné profily
  • Výjimečně vhodné pro mnoho aplikací při dokončování interiérů
  • Perfektní výsledky řezání i u průřezů z masivního dřeva, surových, lakovaných nebo dýhovaných dřevotřískových desek, MDF
  • Velmi vysoký požadovaný výkon kotoučové pily
  • Obzvláště dlouhá životnost díky nejlepší kvalitě karbidu a jemně broušeným zubům
  • Přesné, řezy s nízkou hlučností a minimalizací vibrací díky laserovaným dilatačním drážkám (a částečně laserovým ornamentům), jakož i laserovaným kulatinovým kotoučům z nejkvalitnější oceli
  • Přijetí bočních otvorů pro kotoučové pily o Ø 216, 250, 254 a nad 300 mm

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 220 x 2,6 x 30 mm
  • Vhodné pro: UK 290 / UK 333 / Secanta
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 10°
  • Tloušťka čepele stonku: 1,6 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 80
  • Tvar zubu: FZ/TZ

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku