Sada nástrčných klíčů 3/4″ 14- tl UD-profil 22-50 mm

Artiklové číslo: 6280420
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6280420
EAN / GTIN 4010886628041
Číslo výrobce 6280420
L-číslo L60160 2452

Popis

Popis:

S kovanými, kalenými a kalenými, ručně ovládanými 12hrannými nástrčnými kulová hlavicemi profilu UD (č. D 32)
S pracovními nástroji z vanadové oceli 31CrV3
Sortiment U-2 s jemnozubou oboustrannou ráčnou
V kufru z modrého ocelového plechu GEDORE
Rozměry: 525 x 203 x 73 mm.

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 20 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 3/4″
  • Celková šířka [mm]: 525 mm
  • Celková výška [mm]: 73 mm
  • Celková hloubka [mm]: 203 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku