Pilový kotouč ″power cut wood - profesionální″, 300x30, Z28 WZ 15°

Artiklové číslo: 628014000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ listu D 300 mm
⌀ otvoru 30 mm
Vhodné pro materiál Holz
Počet zubů 28
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628014000
EAN / GTIN 4007430177254
Číslo výrobce 628014000

Popis

Popis:

  • Pro hrubé a středně jemné řezy s rychlým posuvem a nízkou potřebou výkonu
  • Dobré výsledky řezání při podélných řezech v masivním dřevě
  • Někdy lze použít i na stavební dřevo se zbytky hřebíků a betonu
  • Obzvláště dlouhá životnost díky nejlepší kvalitě karbidu a jemně broušeným zubům
  • Přesné, řezy s nízkou hlučností a minimalizací vibrací díky laserovaným dilatačním drážkám (a částečně laserovým ornamentům), jakož i laserovaným kmenovým listům z nejkvalitnější oceli
  • Přijetí bočních otvorů pro pilové kotouče o Ø 216, 250, 254 a více než 300 mm.

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 300 x 2,8 x 30 mm
  • Vhodné pro: PK 300 / PKV 300 G až 1996
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 15°
  • Tloušťka čepele stonku: 1,8 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 28
  • Tvar zubu: Nástroj

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku