Pilový kotouč ″power cut wood - professional″, 250x30, Z24 WZ 3° neg.

Artiklové číslo: 628013000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ listu D 250 mm
⌀ otvoru 30 mm
Vhodné pro materiál Holz
Počet zubů 24
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628013000
EAN / GTIN 4007430177247
Číslo výrobce 628013000

Popis

Popis:

  • Pro hrubé a středně jemné řezy s rychlým posuvem a nízkou potřebou výkonu
  • Dobré výsledky řezání při podélných řezech v masivním dřevě
  • Někdy lze použít i na stavební dřevo se zbytky hřebíků a betonu
  • Obzvláště dlouhá životnost díky nejlepší kvalitě karbidu a jemně broušeným zubům
  • Přesné, řezy s nízkou hlučností a minimalizací vibrací díky laserovaným dilatačním drážkám (a částečně laserovým ornamentům), jakož i laserovaným kmenovým listům z nejkvalitnější oceli
  • Přijetí bočních otvorů pro pilové kotouče o Ø 216, 250, 254 a více než 300 mm.

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 250 x 2,8 x 30 mm
  • Vhodné pro: KS 250 / KGS 301 / KGS 303 / KGS 331
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 3° neg.
  • Tloušťka čepele stonku: 2 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 24
  • Tvar zubu: Nástroj

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku