Pilový kotouč ″power cut wood - professional″, 250x30, Z24 WZ 25°

Artiklové číslo: 628012000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Pilový kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 628012000
    EAN / GTIN 4007430177223
    Číslo výrobce 628012000
    L-číslo L01750 1472

    Popis

    Popis:

    • Pro hrubé a středně jemné řezy s rychlým posuvem a nízkou potřebou výkonu
    • Dobré výsledky řezání při podélných řezech v masivním dřevě
    • Někdy lze použít i na stavební dřevo se zbytky hřebíků a betonu
    • Obzvláště dlouhá životnost díky nejlepší kvalitě karbidu a jemně broušeným zubům
    • Přesné, řezy s nízkou hlučností a minimalizací vibrací díky laserovaným dilatačním drážkám (a částečně laserovým ornamentům), jakož i laserovaným kmenovým listům z nejkvalitnější oceli
    • Přijetí bočních otvorů pro pilové kotouče o Ø 216, 250, 254 a více než 300 mm.

    Charakteristika:

    • Průměr x šířka řezu x otvor: 250 x 2,8 x 30 mm
    • Vhodné pro: PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250
    • Materiál: HW/CT
    • Úhel sklonu: 25°
    • Tloušťka čepele stonku: 2 mm
    • Balení: Karton
    • Počet zubů: 24
    • Tvar zubu: Nástroj

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku