Pilový kotouč ″power cut wood - professional″, 230x30, Z24 WZ 20°.

Artiklové číslo: 628011000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628011000
EAN / GTIN 4007430177216
Číslo výrobce 628011000

Popis

Popis:

  • Pro hrubé a středně jemné řezy s rychlým posuvem a nízkou potřebou výkonu
  • Dobré výsledky řezání při podélných řezech v masivním dřevě
  • Někdy lze použít i na stavební dřevo se zbytky hřebíků a betonu
  • Obzvláště dlouhá životnost díky nejlepší kvalitě karbidu a jemně broušeným zubům
  • Přesné, tiché a vibracemi minimalizované řezy díky laserovaným dilatačním drážkám (a částečně laserovým ornamentům), jakož i laserovaným čepelím kmene z oceli nejvyšší kvality.

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 230 x 2,6 x 30 mm
  • Vhodné pro: Ks 85
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 20°
  • Tloušťka čepele stonku: 1,8 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 24
  • Tvar zubu: Nástroj

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku