Pilový kotouč ″power cut wood - professional″, 160x20, Z10 WZ 22°

Artiklové číslo: 628002000
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
⌀ listu D 160 mm
⌀ otvoru 20 mm
Vhodné pro materiál Holz
Počet zubů 10
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628002000
EAN / GTIN 4007430176134
Číslo výrobce 628002000
L-číslo L01750 1962

Popis

Popis:

  • Pro hrubé a středně jemné řezy s rychlým posuvem a nízkou potřebou výkonu
  • Dobré výsledky řezání při podélných řezech v masivním dřevě
  • Někdy lze použít i na stavební dřevo se zbytky hřebíků a betonu
  • Obzvláště dlouhá životnost díky nejlepší kvalitě karbidu a jemně broušeným zubům
  • Přesné, tiché a vibracemi minimalizované řezy díky laserovaným dilatačním drážkám (a částečně laserovým ornamentům), jakož i laserovaným čepelím kmene z oceli nejvyšší kvality.

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 160 x 2,2 x 20 mm
  • Vhodné pro: KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS / KS 55 / KS 55 FS
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 22°
  • Tloušťka čepele stonku: 1,4 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 10
  • Tvar zubu: Nástroj

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku