CV vrták do dřeva 8x117 mm

Artiklové číslo: 627991000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do dřevo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627991000
EAN / GTIN 4007430066718
Číslo výrobce 627991000

Popis

Popis:

  • Pro použití do tvrdého a měkkého dřeva, překližky, dřevotřísky atd
  • Kroucený vrták do dřeva z kvalitní kalené oceli, se středicím hrotem
  • Podobný normě DIN 7487.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 75 mm
  • Průměr: 8 mm
  • Celková délka: 117 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku