Kloubový hákový klíč z ušlechtilé oceli s nosem 35-60 mm

Artiklové číslo: 627990 35-60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro matice s vnějším ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 775
Označení výrobce 775NI
Pro matice s vnějším ⌀ 35 mm - 60 mm
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Celková délka 210 mm
Druh produktu Hákový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627990 35-60
EAN / GTIN 4020772052195
Číslo výrobce 52191

Popis

Provedení:

Kloubový hákový klíč s nosem.
Ušlechtilá nerezová ocel.

Použití:

Pro matice s drážkami DIN 1804 a matice s drážkami pro válečková ložiska DIN 981.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku