Kazeta vrtáků HSS-G, 7 kusů

Artiklové číslo: 627979000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627979000
EAN / GTIN 4061792157385
Číslo výrobce 627979000
L-číslo L01750 308
Výrobce Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Přesné spirálové vrtáky z vysoce výkonné rychlořezné oceli podle DIN 338, přesně broušené, válcové, pravotočivé,typ N
  • Křížový řez 135° podle DIN 1412 C (od 3 mm), Tolerance průměru h8
  • Povrch lesklý
  • Pro nejvyšší namáhání a přesnost v průmyslu a obchodu
  • Pro vrtání ocelí a ocelolitin, legovaných i nelegovaných, šedé litiny, tvárné litiny, tvárné litiny, spékané litiny, nikl-stříbra, grafitu, neželezných kovů, plastů. Pevnost v tahu až 900 N/mm²
  • 7 kusů, v plastovém pouzdře. Speciálně upravená sada vrtáků pro velikosti nýtů akumulátorové nýtovací pistole NP18 LTX BL 5.0.
  • Ø 2,5 / 3,1 / 2x 3,3 / 4,1 / 4,9 / 5,1 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku