Vrták HSS-G 4,2x75 mm

Artiklové číslo: 627960000
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
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 627960000
    EAN / GTIN 4007430065841
    Číslo výrobce 627960000

    Popis

    Popis:

    • Přesný spirálový vrták z vysoce výkonné rychlořezné oceli podle DIN 338, přesně broušený, válcový, pravotočivý,typ N, křížové broušení 135° podle DIN 1412 C (od 3 mm), tolerance průměru h8
    • Povrch lesklý
    • Pro nejvyšší nároky a přesnost v průmyslu a obchodu.
    • Pro vrtání ocelí a ocelolitin, legovaných i nelegovaných, šedé litiny, tvárné litiny, tvárné litiny, spékané litiny, niklu stříbra, grafitu, neželezných kovů, plastů. Pevnost v tahu až 900 N/mm².

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 47 mm
    • Průměr: 4,2 mm
    • Celková délka: 80 mm
    • Prodejní jednotka: 1

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku